Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 1A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400203
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP223N10013R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=XP223N10013R-G, Abfallzeit=10 ns, Anstiegzeit=8 ns, Ausschaltverzögerung=26 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=8 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1 A, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=300 mΩ, Bauform=SOT-323, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1443*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.