Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, 30V, 450mA, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400215
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP232P05013R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=XP232P05013R-G, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=80 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=15 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=450 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.25 Ω, Bauform=SOT-323, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1774*
€ 0,3659*
2 Tage
1815
5
€ 14,99*
ab € 0,0593*
€ 0,6796*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.