Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung, 6.35 mm, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400237
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2940-3
EAN/GTIN:
     5013969248630
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
c.k bithalter
bit halter
Verlängerung, Typ=T2940-3, Gesamtlänge=300 mm, Stück=3 Stück, Antriebsgrösse=6.35 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
335 mm
Nettogewicht:
355 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
355 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207509000
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,38*
€ 26,59*
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 26,60*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 28,30*
€ 8,95*
ab € 28,51*
€ 39,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.