Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederaufladbare Inspektionsleuchte, LED, 700lm, IK07 / IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400257
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9428USB
EAN/GTIN:
     5013969249507
Suchbegriffe:
Wiederaufladbare Inspektionsleuchte
Wiederaufladbare Inspektionsleuchte, Typ=T9428USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
389 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
389 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 66,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 66,83*
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 109,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.