Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Inspektionslampe, 700 lm / 3,7 V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2855142
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9428USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Lampentyp = Mini-Inspektionsleuchte
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 3,7 V
Armlänge = 268mm
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Mini-Inspektionsleuchte
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
3,7 V
Armlänge:
268mm
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: handlampe, 2855142, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, CK, T9428USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 58,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,38*
€ 58,88*
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 67,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.