Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMSA003 PM2.5 Luftqualitätssensor-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400295
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
luftqualitätssensor
PMSA003 PM2.5 Luftqualitätssensor-Modul, Typ=M134, Breite=54 mm, Gewicht=70 g, Höhe=23 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=PM2.5 Sensor Module, USB-C Cable, 2x Screws, Hex Key, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Luftqualitätssensor, Schnittstellen=USB-C GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: PMSA003 PM2.5 Luftqualitätssensor-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.