Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F030 H-Brücken V1.1 Gleichstrommotor-Treibermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400362
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U160-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Entwicklungskit
dc-motor 12v
STM32F030 H-Brücken V1.1 Gleichstrommotor-Treibermodul, Typ=U160-V11, Breite=24 mm, Gewicht=9.1 g, Höhe=8 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Inhalt=H-Bridge Module, Hex key, 200mm 4-Pin Cable, 470 µF Capacitor, 4-Pin Terminal Block, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Motorsteuerung, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, STM32F030 H-Brücken V1.1 Gleichstrommotor-Treibermodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.