Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Gateway, CANOpen / J1939 - MODBUS TCP, Anschlüsse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30402337
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE 5121-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway
Schnittstellen-Gateway, Typ=MGATE 5121-T, Anschlüsse=3, Baudrate=1 Mbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=130 mm, RJ45-Anschlüsse=2, Serial Ports=1, Stromverbrauch=455 mA, Tiefe=90 mm, Anschlussart A=Klemmenblock, Anschlussart B=RJ45 Socket, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schnittstellentyp A=CANOpen J1939, Schnittstellentyp B=MODBUS TCP, Schutzart=IP30, Serie=MGate 5121
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
463 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
463 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517180000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen-Gateway
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,35*
€ 1.130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,39*
€ 1.114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,54*
€ 1.050,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,07*
€ 1.016,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,88*
€ 963,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.