Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Power Meter, 2 Kanäle, 0 ... 1 kV, 100kHz, Ethernet / USB / RS-232C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30402555
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPM-8320 (CE)
EAN/GTIN:
     4713008679500
Suchbegriffe:
Digital
Digital Power Meter, Typ=GPM-8320 (CE), Frequenz-Messbereich max.=100 kHz, Frequenzmessbereich min.=100 mHz, Kanäle=2, Leistungsaufnahme=35 VA, Strommessbereich max.=20 A, Strommessbereich min.=0 A, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Messfunktionen=Voltage Current Frequency Active Power Reactive power Power Factor Crest Factor Phase Angle Total Harmonic Distortion Mathematical Computation, Messstandards=IEC 61000-4-7, Schnittstellentyp=Ethernet USB RS-232C, Stromversorgung=100 ... 230 VAC, Messbereich Spannung=0 ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
132 mm
Nettogewicht:
4000 g
Tiefe:
403 mm
Bruttogewicht:
4000 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.500,73*
€ 2.636,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.695,72*
€ 2.832,91*
Frei Haus
ab € 2.609,65*
€ 2.832,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.832,91*
€ 3.371,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,25*
€ 3.341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,88*
€ 3.254,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.698,50*
€ 3.211,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.695,72*
€ 3.207,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,47*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.