Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter, 120 mm PBT 120 x 120 mm Kunststoff Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403443
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374055
EAN/GTIN:
     5056070937888
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120x120mm
lüftergitter 120mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, 120 mm PBT, Typ=7374055, Abstand Schraubenbohrungen=105 mm, Aussenmass Breite=120 mm, Aussenmass Höhe=120 mm, Schutzmaterial=Kunststoff, Grösse Gebläse=120 x 120 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
98 mm
Nettogewicht:
272 g
Tiefe:
138 mm
Bruttogewicht:
273 g
Breite:
138 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter, 120 mm PBT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,49*
€ 26,00*
€ 8,95*
ab € 19,36*
€ 30,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.