Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzellinse, ungetönt, 18°, Buchsenmontage, 45x45x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403696
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17790_AMY-45-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Einzellinse, ungetönt, Typ=C17790_AMY-45-S, Anzahl der Linsen=1, Breite=45 mm, Durchmesser=45 mm, Höhe=10 mm, Länge=45 mm, Strahlenwinkel=18 °, Lichtstrahl=Spot, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Buchsenmontage, Serie=AMY-45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: Einzellinse, ungetönt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.