Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, Polyurethan (PUR), 4x 1.5mm², 50m, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403706
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00122033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Mehradriges Kabel, Typ=00122033, Leiter=4, Manteldurchmesser=10.1 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=3 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex 450 P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
8000 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
8000 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, Mehradriges Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 2,67*
€ 4,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,68185*
€ 4,09185*
50
Frei Haus
ab € 3,6018*
€ 4,4802*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 4,494*
€ 6,068*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 6,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,068*
€ 7,22092
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,494*
€ 5,34786
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 303,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
€ 0,5496*
Zubehör
Lapp Kabel
53111720+53119120
€ 6,21*
Zubehör
RS Pro
233487
€ 0,2039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.