Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 2x2x0.14mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403759
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038302, Adern=4, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=5.5 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=2, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
4128 g
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
4128 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,2302*
€ 1,6472*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,13*
€ 1,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,1424*
€ 1,8424*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,12*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 127,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,29*
€ 151,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,54*
€ 130,35
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 102,10*
€ 121,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 93,23*
€ 110,94
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 92,16*
€ 109,67
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 90,90*
€ 108,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,909* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,50*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,10*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.