Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 1A, 48V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1115756
EAN/GTIN:
     5056111943946
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Rundsteckverbinder, Typ=1115756, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=48 V, Nennstrom=1 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Nickel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1115762
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.