Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohm-Messgerät, RS232C / USB, 0Ohm ... 5MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403848
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225158
EAN/GTIN:
     5056112289364
Suchbegriffe:
Ohmmeter
rs pro ohmmeter
ohmmeter
Milliohm-Messgerät, RS232C / USB, Typ=1225158, Alternative (Alias)=RM-804, Anzahl Drahtverbindungen=4, Auflösung Widerstand=1 µΩ, Prüfstrom=1 A, Widerstandsmessbereich max.=5 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Power cord Test leads Manual Quick start guide, Messgerätetyp=Widerstandsmessgerät, Stromversorgung=100 ... 240 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
192 mm
Nettogewicht:
4456 g
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
4456 g
Breite:
315 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030390000
Weitere Suchbegriffe: Milliohm-Messgerät, RS232C / USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 586,32*
€ 669,89*
Frei Haus
ab € 627,38*
€ 735,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,89*
€ 797,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,18*
€ 782,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,26*
€ 734,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,32*
€ 697,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.