Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 7Stück, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253060
EAN/GTIN:
     5056279018036
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendrehersatz, Typ=1253060, Stück=7 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=7x Schraubendreher, Torx, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=80mm Torx 100mm Torx 115mm Torx, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Torx, Kopfgrösse=T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
628 g
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
628 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,42*
€ 36,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 82,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.