Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 6Stück, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403907
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253108
EAN/GTIN:
     5056279018517
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendrehersatz, Typ=1253108, Stück=6 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=6x Schraubendreher, Torx, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=40mm Torx 60mm Torx, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Torx, Kopfgrösse=T5 T6 T7 T8 T9 T10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
72 mm
Nettogewicht:
285 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
168 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,23*
€ 16,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 40,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.