Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination Ratsche, 12 mm, 169mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1447960
EAN/GTIN:
     5056279057691
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=1447960, Gesamtlänge=169 mm, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=12 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,15*
€ 7,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.