Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Hex / Phillips / Pozidriv / Slotted / Sicherheits-Torx, 32Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755169
EAN/GTIN:
     5059044013502
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Bit-Set, Typ=1755169, Bitlänge=25 mm, Stück=32 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=1x Bithalter 1x Adapter 4x Kreuzschlitz-Bits 4x Pozidriv-Bits 4x Schlitz-Bits 4x Innensechskant-Bits 7x Torx-Bits 7x Sicherheitsbits, Torx, Bitspitzentyp=Hex Phillips Pozidriv Slotted Sicherheits-Torx, Bit-Kopfgrösse=PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 SL3 SL4 SL5 SL6 H3 H4 H5 H6 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
122 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 16,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 27,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.