Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, Xenon AC / DC 230V 100mA IP67 Kabelführung Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1879650
EAN/GTIN:
     5059045124214
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Signalleuchte, Xenon, Typ=1879650, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=115 V, Durchmesser Sockel=76 mm, Höhe gesamt=50 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Kabelführung, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP67, Stromart=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
77 mm
Nettogewicht:
161 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531103000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,75*
€ 32,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 42,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.