Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination, 15 mm, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923700
EAN/GTIN:
     5059044140338
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=1923700, Gesamtlänge=190 mm, Gewicht=84 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=15 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 3,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.