Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschensteckschlüssel, 1/4", E-Torx, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404176
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923738
EAN/GTIN:
     5059044140710
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Ratschensteckschlüssel, Typ=1923738, Gesamtlänge=25 mm, Ratchet Socket=E-Torx, Antriebsgrösse=1/4", Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=13 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Weitere Suchbegriffe: Ratschensteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,54*
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 2,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.