Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschensteckschlüssel, 1/4", E-Torx, 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923741
EAN/GTIN:
     5059044140741
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
Ratschensteckschlüssel, Typ=1923741, Gesamtlänge=50 mm, Ratchet Socket=E-Torx, Antriebsgrösse=1/4", Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=5.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Ratschensteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,73*
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.