Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sechskant, H4, 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404180
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923770
EAN/GTIN:
     5059044141021
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Bit, Typ=1923770, Länge=37 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,84*
€ 8,95*
ab € 2,09*
€ 3,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.