Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, weichgeglüht Weiss H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361765
EAN/GTIN:
     5056070983878
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litze, Typ=361765, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1466 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
1466 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h05v-k 1x1, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 62,12*
€ 8,95*
ab € 44,51*
€ 72,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,12*
€ 73,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,69*
€ 72,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,41*
€ 58,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,21*
€ 50,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4221* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,38*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,65*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.