Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstrumpf 4mm Acryl-Glasfaser 5m Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404234
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     398852
EAN/GTIN:
     5056070986572
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelstrumpf, Typ=398852, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchschlagfestigkeit=1.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=4 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Brandschutzeigenschaften=Halogenfrei, Erweiterbar=Nein, Geflecht=Ja, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Acryl-Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
171 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
171 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7019900085
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 22,00*
€ 8,95*
ab € 17,82*
€ 25,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 175,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.