Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrersatz, HSS, 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457627
EAN/GTIN:
     5056070993952
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrersatz, Typ=457627, Bohrer max.=2.2 mm, Bohrer min.=0.5 mm, Stück=10 Stück, Bohrerinhalt=HSS-Bohrer, Bohrermaterial=HSS, Bohrertyp=Spiralbohrer-Bitsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207506000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 7,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 17,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.