Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sechskant, H8, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404349
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     769197
EAN/GTIN:
     5056111934630
Suchbegriffe:
Bit
Bit, Typ=769197, Länge=-999, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 3,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.