Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 166x161x121mm Grau ABS / Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404354
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947498
EAN/GTIN:
     5059044153918
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Schaltschrank, Typ=1947498, Aussenmass Breite=166 mm, Aussenmass Höhe=121 mm, Aussenmass Tiefe=161 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat, Gehäusetyp=Wandmontage, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
683 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
683 g
Breite:
172 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 97,16*
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 106,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.