Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 60°, Buchsenmontage, 70x70x16.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404377
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17785_AMY-70-WW-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Linsenbaugruppe, Typ=CP17785_AMY-70-WW-C, Anzahl der Linsen=1, Breite=70 mm, Durchmesser=70 mm, Höhe=16.4 mm, Länge=70 mm, Strahlenwinkel=60 °, Lichtstrahl=Breit, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Buchsenmontage, Serie=AMY-70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.