Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmessgerät, -2 ... 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404434
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048303
EAN/GTIN:
     5059044206898
Suchbegriffe:
Barometer
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Differenzdruckmessgerät, Typ=2048303, Druckauflösung=0.1 bar, Druckmessbereich max.=2 bar, Druckmessbereich min.=-2 bar, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Druckgenauigkeit=±0.3 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1724 g
Tiefe:
405 mm
Bruttogewicht:
1724 g
Breite:
292 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 188,52*
Frei Haus
ab € 174,47*
€ 220,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.