Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Gleichstrommotor 6A 3700min<sup>-1</sup> 300Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404533
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2163796
EAN/GTIN:
     5059044248195
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v 3700rpm
dc-motor 24v
Bürstenloser Gleichstrommotor, Typ=2163796, Breite=38 mm, Durchmesser Gehäuse=-999, Flanschhöhe=-999, Höhe=68 mm, Leerlaufdrehzahl=3700 min -1 , Länge=68 mm, Nenndrehmoment=300 Nmm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=6 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=23 mm, Anschlussart=Kabelführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
503 g
Tiefe:
113 mm
Bruttogewicht:
503 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, Bürstenloser Gleichstrommotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 173,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 182,27*
€ 223,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.