Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, Druckregler und Öler, 1MPa, 25um, G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2351106
EAN/GTIN:
     5059044311912
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Luftfilter, Druckregler und Öler, Typ=2351106, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=500 mbar, Betriebstemperatur max. – Prozess=60 °C, Betriebstemperatur max. – Umgebung=60 °C, Betriebstemperatur min. – Prozess=5 °C, Betriebstemperatur min. – Umgebung=5 °C, Druckeinstellung max.=1 MPa, Druckeinstellung min.=50 kPa, Filtriergrösse=25 µm, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Eingebautes Druckmessgerät=Ja, Grösse Anschlussport=G1/4", Material Behälter=Polycarbonat, Anschlussgrösse Druckmessgerät=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
520 g
Tiefe:
212 mm
Bruttogewicht:
520 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421398590
Weitere Suchbegriffe: filterregler 1/4" 25 µm, filter, regler, filterdruckregler g1/4, Luftfilter, Druckregler und Öler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,99*
€ 44,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 92,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.