Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schlüssel, T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404599
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2480111
EAN/GTIN:
     5056111968031
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Doppelringschlüssel (E-Profil)
Torx-Schlüssel, Typ=2480111, Gesamtlänge=-999, Form=L, Grösse=T40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,65*
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 189,91*
Zubehör
RS Pro
515726
ab € 48,89*
Zubehör
RS Pro
515710
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.