Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelschlüssel, T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404600
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2480127
EAN/GTIN:
     5056111968048
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx t45
Torx-Winkelschlüssel, Typ=2480127, Gesamtlänge=-999, Form=L, Grösse=T45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Torx-Winkelschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,27*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 190,26*
Zubehör
RS Pro
515726
ab € 48,86*
Zubehör
RS Pro
515710
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.