Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 5 ... 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3635980
EAN/GTIN:
     5056111991848
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
Vakuumschalter
Druckschalter, Typ=3635980, Betriebsdruck max.=50 bar, Betriebsdruck min.=5 bar, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 VAC, Geeignete Medien=Druckluft, Schutzart=IP65, Verbindungsgrösse=G 1/4"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter g1/4, vakuumschalter, druckluftschalter 50bar, Druckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 93,77*
Frei Haus
ab € 83,72*
€ 109,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.