Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromanschluss, Buchse, C13, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7769122
EAN/GTIN:
     5056112142331
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Stromanschluss, Typ=7769122, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Kabeldurchmesser max.=10.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6, IEC-Steckverbindertyp=C13, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, Leitungsgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stromanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,37*
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 6,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8117216
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
8117210
ab € 3,64*
Zubehör
RS Pro
8117229
ab € 2,87*
Zubehör
RS Pro
8117222
ab € 2,53*
Zubehör
RS Pro
8117226
ab € 2,91*
Zubehör
RS Pro
8117207
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.