Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschensteckschlüssel, 1/4", E-Torx, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8304010
EAN/GTIN:
     5056112201632
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Ratschensteckschlüssel, Typ=8304010, Gesamtlänge=25 mm, Ratchet Socket=E-Torx, Antriebsgrösse=1/4", Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=11 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Weitere Suchbegriffe: Ratschensteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,29*
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.