Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 150x360x360mm Edelstahl Silber IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405006
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8428425
EAN/GTIN:
     5056112209553
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Schaltschrank, Typ=8428425, Aussenmass Breite=360 mm, Aussenmass Höhe=360 mm, Außenlänge=150 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Höhe=-999, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Silber, Gehäusematerial=Edelstahl, Gehäusetyp=Wandmontage, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
161 mm
Nettogewicht:
5500 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
5500 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 129,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 128,13*
€ 160,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8428484
ab € 154,35*
Zubehör
RS Pro
8428478
ab € 7,05*
Zubehör
RS Pro
8428469
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
8428471
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.