Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer Grün/Gelb H07V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405110
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028401
EAN/GTIN:
     5056112250258
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litze, Typ=9028401, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=IEC 60332-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
2048 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
2048 g
Breite:
148 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, aderleitung h07v-k, h07v-k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 73,85*
€ 8,95*
ab € 64,56*
€ 85,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,85*
€ 87,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,49*
€ 82,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5674* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,44*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 26,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.