Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Polyamid (PA) 1.3mm² Kupfer, vernickelt Weiss 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1113146
EAN/GTIN:
     5056112284932
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1113146, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Leitermaterial=Kupfer, vernickelt, Mantelmaterial=Polyamid (PA), Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=EN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1528 g
Tiefe:
164 mm
Bruttogewicht:
1528 g
Breite:
164 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 362,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 389,80*
€ 507,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 507,03*
€ 603,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 498,90*
€ 593,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 453,69*
€ 539,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 417,99*
€ 497,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 389,80*
€ 463,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,898* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,39*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,30*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.