Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lux-Meter 0 ... 400000lx 3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405193
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232221
EAN/GTIN:
     5056112291213
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lux-Meter, Typ=1232221, Batterielebensdauer=400 h, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Kabellänge=1.5 m, Lux-Auflösung=0.01 lx, Lux-Genauigkeit (±)=3 %, Lux-Messbereich max.=400000 lx, Lux-Messbereich min.=0 lx, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AAA, Speicherkapazität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
703 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
703 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Lux-Meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 104,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 147,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.