Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstrumpf 4 ... 11mm PET 25m Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405381
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797009
EAN/GTIN:
     5059045081784
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelstrumpf, Typ=1797009, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=6 mm, Hülsenlänge=25 m, Kabeldurchmesser max.=11 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Brandschutzeigenschaften=Halogenfrei Flammwidrig, Erweiterbar=Ja, Geflecht=Ja, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=PET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
182 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
182 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
5808100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,21*
€ 9,31*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 25,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 25,20*
€ 29,99
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 0,7088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.