Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL5.5, 100mm, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829666
EAN/GTIN:
     5059045104483
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher, Typ=1829666, Länge Schneidklinge=100 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schlitzkopfgrösse=SL5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
63 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 4,92*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.