Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler-Kit, Oberfläche / Eintauchen / Luft, Typ K, 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405590
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3429151
EAN/GTIN:
     5056111988978
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Temperaturfühler-Kit, Typ=3429151, Kabellänge=2 m, Länge=-999, Messtemperatur max.=1100 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Oberfläche Eintauchen Luft, Temperatursensor=Typ K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
168 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
168 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,32*
€ 75,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 127,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4441275
ab € 52,27*
Zubehör
RS Pro
4441281
ab € 69,20*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 24,33*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 29,03*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
2905036
ab € 45,46*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.