Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiosteckverbinder, Stecker, Mono, Gerade, 2.5 mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405613
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392560
EAN/GTIN:
     5056070985384
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Audiosteckverbinder, Typ=392560, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Anschlussart=Lötanschluss, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyethylen, Grösse=2.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Audiosteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 7,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 9,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLB 13
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
1501 04
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.