Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H5.5, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405664
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4601691
EAN/GTIN:
     5056112009696
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=4601691, Länge Schneidklinge=125 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Sechskantkopfgrösse=H5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
119 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 14,81*
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.