Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 9Stück, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992408
EAN/GTIN:
     5056112022312
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=4992408, Stück=9 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=9x Schraubendreher, Torx, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=-999, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Torx, Kopfgrösse=T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
604 g
Tiefe:
256 mm
Bruttogewicht:
604 g
Breite:
146 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 43,33*
€ 8,95*
ab € 36,40*
€ 50,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.