Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC Appliance Intlet, C14, Stecker, 10A, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117235
EAN/GTIN:
     5056112180203
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Appliance Intlet, Typ=8117235, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Löten Faston-Anschlussklemme, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Stecker/Buchse=Stecker, Fuse Size=5 x 20 mm, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: IEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769122
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.