Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Wandplatte, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405940
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8755783
EAN/GTIN:
     5056112231042
Suchbegriffe:
Werkzeughalter für Wandplatte
Werkzeughalter für Wandplatte, Typ=8755783, Höhe=-999, Farbe=Silber, Geeignet für=-999, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
402 g
Tiefe:
181 mm
Bruttogewicht:
402 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 32,26*
€ 8,95*
ab € 26,19*
€ 37,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,91084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8755777
ab € 131,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.